Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek 'II' G16714 - ZB6YA212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - "II"
Véshető - Nem
Forma - körszelvény
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778236
Sonepar cikkszám
G16714
Gyártói cikkszám
ZB6YA212
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA212
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
"II"
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
16 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "II"