Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fekete négyzet fej 1z+1ny IP65 G12569 - XB6CA25B

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fekete négyzet fej 1z+1ny IP65 G12569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - négyzetes

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110764413

Sonepar cikkszám

G12569

Gyártói cikkszám

XB6CA25B

Gyártói típuskód

Harmony XB6CA25B

Lencse formája:

négyzetes

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fekete/fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 16mm fekete négyzet fej 1z+1ny