Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17102 - ZB6YD112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779479
Sonepar cikkszám
G17102
Gyártói cikkszám
ZB6YD112
Gyártói típuskód
ZB6YD112
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap