Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17114 - ZB6YD128

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110779905

Sonepar cikkszám

G17114

Gyártói cikkszám

ZB6YD128

Gyártói típuskód

ZB6YD128

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap