Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17140 - ZB6YD223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779738
Sonepar cikkszám
G17140
Gyártói cikkszám
ZB6YD223
Gyártói típuskód
ZB6YD223
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap