Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17161 - ZB6YD626

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110779882

Sonepar cikkszám

G17161

Gyártói cikkszám

ZB6YD626

Gyártói típuskód

ZB6YD626

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

négyszögletű

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap