Schneider - Nyomógomb 16mm piros jelölt fedőlapka kerek 'STOP' G16742 - ZB6YA441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - piros
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 16 mm
Véshető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G16742
Gyártói cikkszám
ZB6YA441
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA441
Építési forma:
lapos
Szín:
piros
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
STOP
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
0 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés STOP, piros, kerek. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - nyelv: angol - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Kompakt: a Harmony 16mm-es termékcsaládja kifejezetten azokhoz az alkalmazásokhoz készült, ahol kevés hely áll rendelkezésre. Ez a termékcsalád egyesíti magában az egyszerű telepítést és a rugalmasságot. Az IP 65-ös védettség mindenféle alkalmazásra alkalmassá teszi.... Alkalmazások: - Ipar: kisméretű megmunkáló gépek. Helyi és távoli kezelőpultok., Épületek: irányítótáblák, felügyeleti helyiségek, riasztások., Szolgáltatás: laboratóriumok és orvosi műszerek. Szállítás. Kisméretű elektronikus berendezések....