Schneider - Nyomógomb 16mm piros jelölt fedőlapka négyzetes G16912 - ZB6YC410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779103
Sonepar cikkszám
G16912
Gyártói cikkszám
ZB6YC410
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC410
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Nyomógomb 16mm piros jelölt fedőlapka négyzetes