Schneider - Nyomógomb 16mm piros négyzet fej 1ny IP65 G12572 - XB6CA42B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764321
Sonepar cikkszám
G12572
Gyártói cikkszám
XB6CA42B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6CA42B
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb