Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 1mod 1nyitó 20A 250VAC IP20 GT74978 - A9E18030

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1mod 1nyitó 20A 250VAC IP20 GT74978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480088223

Sonepar cikkszám

GT74978

Gyártói cikkszám

A9E18030

Gyártói típuskód

iPB A9E18030

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

szürke

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Lámpafeszültség:

0-0 V

Gomb színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

50 mm

Védettség:

IP20

Nyomógomb 1mod 1nyitó 20A 250VAC IP20