Schneider - Nyomógomb 1mod 1nyitó 20A 250VAC+pir. lámpa 12-48V IP20 GT74977 - A9E18039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kapcsolóáram - 20 A 
- Kapcsolófeszültség - 250 V 
- Lencse színe - piros 
- Gomb színe - szürke 
- Feszültség fajtája - AC 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480088315
Sonepar cikkszám
GT74977
Gyártói cikkszám
A9E18039
Gyártói típuskód
iPB A9E18039
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Lencse színe:
piros
Gomb színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Lámpafeszültség:
12-48 V
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség:
IP20
Nyomógomb 1mod 1nyitó 20A 250VAC+pir. lámpa 12-48V IP20