Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 1nyitó 20A 250VAC IP20 GT74980 - A9E18033

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 1nyitó 20A 250VAC IP20 GT74980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Lencse színe - szürke

  • Gomb színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480088254

Sonepar cikkszám

GT74980

Gyártói cikkszám

A9E18033

Gyártói típuskód

iPB A9E18033

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Lencse színe:

szürke

Gomb színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

50 mm

Védettség:

IP20

Nyomógomb 1mod 1záró 1nyitó 20A 250VAC IP20