Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC+zöld lámpa 230V IP20 GT74982 - A9E18036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480088285
Sonepar cikkszám
GT74982
Gyártói cikkszám
A9E18036
Gyártói típuskód
iPB A9E18036
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Lámpafeszültség:
110-230 V
Gomb színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség:
IP20
Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC+zöld lámpa 230V IP20