Schneider - Nyomógomb 1mod piros 1nyitó 20A 250VAC IP20 GT74981 - A9E18031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Lencse színe - piros
Gomb színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480088230
Sonepar cikkszám
GT74981
Gyártói cikkszám
A9E18031
Gyártói típuskód
iPB A9E18031
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Lencse színe:
piros
Gomb színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Lámpafeszültség:
0-0 V
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség:
IP20
Nyomógomb 1mod piros 1nyitó 20A 250VAC IP20