Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 1pol lámpajel jelzőfényes keret nélkül alu SN004131 - SDN1800168

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1pol lámpajel jelzőfényes keret nélkül alu SN004131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495033809

Sonepar cikkszám

SN004131

Gyártói cikkszám

SDN1800168

Gyártói típuskód

Sedna SDN1800168

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Igen

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

titán

Anyag:

műanyag

Felirat:

"fény"

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Készülék mélység:

42 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Sedna, 1pole pushb, 10A locator light, light symbol, without frame titanium. termékcsalád: Sedna - csatlakozások vonalvégpontok: csavar nélküli kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..