Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm alj záró érintkező elem 005695 - ZB2BE101

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm alj záró érintkező elem 005695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110612608

Sonepar cikkszám

005695

Gyártói cikkszám

ZB2BE101

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BE101

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Nyomógomb 22mm alj záró érintkező elem