Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fej síkban lévő fehér G11621 - ZB4BA18

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fej síkban lévő fehér G11621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110887716

Sonepar cikkszám

G11621

Gyártói cikkszám

ZB4BA18

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BA18

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm fej síkban lévő fehér