Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fej síkban lévő zöld G11623 - ZB4BA3

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fej síkban lévő zöld G11623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - zöld

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110895742

Sonepar cikkszám

G11623

Gyártói cikkszám

ZB4BA3

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BA3

Gomb színe:

zöld

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

NEMA-védettség, frontoldali:

13

Nyomógomb 22mm fej síkban lévő zöld