Schneider - Nyomógomb 22mm fekete 40mm gom G03356 - ZA2BC2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 40 mm
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G03356
Gyártói cikkszám
ZA2BC2
Gyártói típuskód
XA2B ZA2BC2
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
40 mm
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; %Nyomógomb 22mm fekete 40mm gom