Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kék szögletes fej GT68915 - ZB5CA6

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kék szögletes fej GT68915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - négyzetes

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110926804

Sonepar cikkszám

GT68915

Gyártói cikkszám

ZB5CA6

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5CA6

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

négyzetes

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm kék szögletes fej