Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kettő gomb 1z+1ny IP67 G11557 - XB4BL73415

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettő gomb 1z+1ny IP67 G11557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119043571

Sonepar cikkszám

G11557

Gyártói cikkszám

XB4BL73415

Gyártói típuskód

Harmony XB4BL73415

Lencse formája:

négyszögletű

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

4X

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Nyomógomb 22mm kettő gomb 1z+1ny IP67