Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kettősfejű műanyag GT91753 - ZB5AA73133

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettősfejű műanyag GT91753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119043434

Sonepar cikkszám

GT91753

Gyártói cikkszám

ZB5AA73133

Gyártói típuskód

ZB5AA73133

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

3

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm kettősfejű műanyag