Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló fej 1ny IP66 G11556 - XB4BL42

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló fej 1ny IP66 G11556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110886986

Sonepar cikkszám

G11556

Gyártói cikkszám

XB4BL42

Gyártói típuskód

Harmony XB4BL42

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

4X

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Nyomógomb 22mm piros kiálló fej 1ny IP66