Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló G11706 - ZB4BL4

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló G11706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110889970

Sonepar cikkszám

G11706

Gyártói cikkszám

ZB4BL4

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BL4

Gomb színe:

piros/fehér

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

13

Nyomógomb 22mm piros kiálló