Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló STOP felirattal G11707 - ZB4BL434

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló STOP felirattal G11707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110887853

Sonepar cikkszám

G11707

Gyártói cikkszám

ZB4BL434

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BL434

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm piros kiálló STOP felirattal