Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm piros síkban levő 'START' jelöléssel GT84485

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm piros síkban levő 'START' jelöléssel GT84485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/fehér

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110904697

Sonepar cikkszám

GT84485

Gyártói cikkszám

ZB5AA433

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AA433

Gomb színe:

piros/fehér

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb 22mm piros síkban levő 'START' jelöléssel