Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm sárga fej +1z érintkező elem IP66 G11532 - XB4BA51

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm sárga fej +1z érintkező elem IP66 G11532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110118384

Sonepar cikkszám

G11532

Gyártói cikkszám

XB4BA51

Gyártói típuskód

Harmony XB4BA51

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Nyomógomb 22mm sárga fej +1z érintkező elem IP66