Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm zöld 'I' jellel 1z IP66 G11909 - XB5AA3311

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm zöld 'I' jellel 1z IP66 G11909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Áttetsző - Nem

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110903416

Sonepar cikkszám

G11909

Gyártói cikkszám

XB5AA3311

Gyártói típuskód

Harmony XB5AA3311

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Áttetsző:

Nem

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

4X

Nyomógomb 22mm zöld 'I' jellel 1z IP66