Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 30mm IP66 SX001555 - 9001KR9R21H6

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 30mm IP66 SX001555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001555

Gyártói cikkszám

9001KR9R21H6

Gyártói típuskód

9001KR9R21H6

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

13

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb 30mm