Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 30mm piros kiálló fej 110/120V 1z+1ny világító GT62869 - 9001K2L1RH13

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 30mm piros kiálló fej 110/120V 1z+1ny világító GT62869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118043268

Sonepar cikkszám

GT62869

Gyártói cikkszám

9001K2L1RH13

Gyártói típuskód

9001K2L1RH13

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

120 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 30mm piros kiálló fej 110/120V 1z+1ny világító