Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb, 30mm SX001529 - 9001KR1G

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb, 30mm SX001529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001529

Gyártói cikkszám

9001KR1G

Gyártói típuskód

9001KR1G

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb, 30mm