Schneider - Nyomógomb állomás robbanásbiztos IP65 SX062249 - XAWF210EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062249
Gyártói cikkszám
XAWF210EX
Gyártói típuskód
Harmony XAWF210EX
Parancshelyek száma:
2
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP65/IP67
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
fekete
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Ház színe:
szürke