Schneider - Nyomógomb fedőlapka, fehér (jellel) G12352 - ZBA138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091045
Sonepar cikkszám
G12352
Gyártói cikkszám
ZBA138
Gyártói típuskód
ZBA138
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
OptiLine 70, telepítő kábelkapcs., 95x55mm, alum., természetes, 2000mm. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: installációs csatornázás - csatornázási anyag: alumínium - csatormázási méret: 95 x 55 mm. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, Egyszerű és gyors szerelés, karcsú formatervezés, Környezetbarát anyagok használata, Teljeskörű irodai megoldások.. Alkalmazások: Erős és gyengeáramú vezetékek, ill. Csővezetékek esztétikus és biztonságos szerelésére alkalmas rendszer. Egyaránt alkalmas a. 45mm-es ALTIRA szerelvények fogadására, és más hagyományos (Pl. Schneider Electric Classic / Arcus / Grado / Nova) szerelvényekre is....