Schneider - Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel) G12363 - ZBA338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110090819
Sonepar cikkszám
G12363
Gyártói cikkszám
ZBA338
Gyártói típuskód
ZBA338
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel)