Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel) G12364 - ZBA341

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel) G12364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Feliratozott - Igen

  • Beépítési átmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110090840

Sonepar cikkszám

G12364

Gyártói cikkszám

ZBA341

Gyártói típuskód

ZBA341

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Feliratozott:

Igen

Beépítési átmérő:

22 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Zöld kupak, ON jelöléssel, fehér, kerek süllyesztett nyomógombfejhez. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nyomógomb fej - nyelv: angol - készletenkénti mennyiség: 1 darab - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felépítést egyesíti magában. Az egyetlen csavarral felerősíthető, bepattintható fejből és vázból álló ötletes rögzítőrendszer egyszerű, mégis biztonságos szerelést biztosít.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók (gépjárműipar, textilipar, faipar), vezérlőpanelek készítői, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, közművek, épületek, repülőterek.. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beállítás egyszerűségét egyesíti kis mérettel és rugalmassággal. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: élelmiszer- és italgyártás, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..