Schneider - Nyomógomb fekete - fehér lefelé nyíl 1NO IP54 SN143970 - XB7NA21343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143970
Gyártói cikkszám
XB7NA21343
Gyártói típuskód
Harmony XB7NA21343
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP54
Védettség (NEMA):
egyéb