Schneider - Nyomógomb felirati címke 'állj' 009359 - ZB2BY2931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "0"
Szín - piros
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009359
Gyártói cikkszám
ZB2BY2931
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2931
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"0"
Szín:
piros
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
40 mm
Nyomógomb felirati címke 'állj'