Schneider - Nyomógomb kerek piros NO IP65 SX015756 - XB6EAA41P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110624458
Sonepar cikkszám
SX015756
Gyártói cikkszám
XB6EAA41P
Gyártói típuskód
Harmony XB6EAA41P
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65/IP67
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1