Schneider - Nyomógomb nehéz környezetbe fekete SN095743 - ZB5AC280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fekete/fehér/piros
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095743
Gyártói cikkszám
ZB5AC280
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AC280
Gomb színe:
fekete/fehér/piros
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb