Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015558 - XAPJ1501H29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - egyéb
Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115651
Sonepar cikkszám
SX015558
Gyártói cikkszám
XAPJ1501H29
Gyártói típuskód
XAPJ1501H29
Parancshelyek száma:
1
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
egyéb
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
77 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb pult