Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015586 - XAPM3206H29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115415
Sonepar cikkszám
SX015586
Gyártói cikkszám
XAPM3206H29
Gyártói típuskód
XAPM3206H29
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
51.5 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
175 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb pult