Schneider - Nyomógomb tokozat üres IP54 SX015661 - XB2SL42007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 8
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - acél
Védettség - IP54
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110636963
Sonepar cikkszám
SX015661
Gyártói cikkszám
XB2SL42007
Gyártói típuskód
Harmony XB2SL42007
Parancshelyek száma:
8
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
acél
Védettség:
IP54
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
115 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyomógomb tokozat üres IP54