Schneider - Nyomógomb vezeték nélküli kit XB progr. SN002508 - XB5RMA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - kombináció
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480334474
Sonepar cikkszám
SN002508
Gyártói cikkszám
XB5RMA04
Gyártói típuskód
Harmony XB5RMA04
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
kombináció
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP65
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem