Schneider - Nyomógombfej jelölt fedőlappal, fekete SN030454 - ZB4BA235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Gomb színe - fekete 
- Lencse formája - körszelvény 
- Gomb építési formája - lapos 
- Megvilágítható - Nem 
- Parancshelyek száma - 1 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110887693
Sonepar cikkszám
SN030454
Gyártói cikkszám
ZB4BA235
Gyártói típuskód
ZB4BA235
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb