Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógombfej jelölt fedőlappal, fekete SN030555 - ZB5AL234

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógombfej jelölt fedőlappal, fekete SN030555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110906417

Sonepar cikkszám

SN030555

Gyártói cikkszám

ZB5AL234

Gyártói típuskód

ZB5AL234

Gomb színe:

fekete

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógombfej jelölt fedőlappal, fekete