Schneider - Nyomógombfej jelölt fedőlappal SN030050 - ZB4BL232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fekete/fehér/piros
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110887877
Sonepar cikkszám
SN030050
Gyártói cikkszám
ZB4BL232
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BL232
Gomb színe:
fekete/fehér/piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb