Schneider - Nyomógombfej kék SN029816 - ZB4BH06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110122725
Sonepar cikkszám
SN029816
Gyártói cikkszám
ZB4BH06
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BH06
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb