Schneider - Nyomógombfej kék SN030251 - ZB5AH6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110905977
Sonepar cikkszám
SN030251
Gyártói cikkszám
ZB5AH6
Gyártói típuskód
ZB5AH6
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb