Schneider - nyomógombfej SN029344 - ZB4BA24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Gomb színe - fekete/fehér/piros 
- Lencse formája - körszelvény 
- Gomb építési formája - lapos 
- Megvilágítható - Nem 
- Parancshelyek száma - 1 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110079104
Sonepar cikkszám
SN029344
Gyártói cikkszám
ZB4BA24
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BA24
Gomb színe:
fekete/fehér/piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb