Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógombfej SX017113 - ZA2BA639

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógombfej SX017113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 29 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110591217

Sonepar cikkszám

SX017113

Gyártói cikkszám

ZA2BA639

Gyártói típuskód

ZA2BA639

Gomb színe:

kék

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

29 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógombfej